{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Kat. Št.:
| Konstrukcijska izvedba | Konstrukcija iz jeklene cevi | |
| Debelina materiala | 1,5 mm | |
| elektrostatična lastnost | EGB/ESD | |
| Širina | 2.000 mm | |
| Prevesna dolžina | 450 mm | |
| Maksimalna nosilnost | 50 kg | |
| Področje uporabe | Nosilni steber | |
| Masa | 8 kg | |
| Vrsta izdelka | Konzole |
| Številka izdelka | 972087 2000 | |
| EAN/GTIN | 4062406167363 | |
| Številka proizvajalca | 972087 2000 | |
| Proizvajalec/odgovorna oseba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |