Delovna postaja eLevel z delovno ploščo iz bambusa, Dolžina: 1000mm

Št. art.: 920016 1000
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Dobavljivo v 6-8 tednih
0 kosov na zalogi
Posredovanje dostave
Posredovanje dostave

Končni stroški dostave za kosovne izdelke so odvisni od njihove teže, velikosti in načina dostave. Po zaključku naročila jih bodo izračunali naši sodelavci v notranji prodaji, tako da se lahko končni znesek na računu razlikuje od zneska na potrditvi naročila, ki ste jo prejeli po elektronski pošti.

Standardne konfiguracije imajo običajno hitrejše čase dostave.

Izberite različico in število kosov

Dolžina (mm) Cena na 1 kos (z DDV)

Razpoložljivost

  • Konstrukcijska izvedba: Konstrukcija iz jeklene cevi
  • Nastavljanje višine delovnega mesta: 700-1000
  • Nosilnost delovne mize/mize – maksimalno površinsko porazdeljeno breme (na lesu): 250
  • Izvedba nastavljanja višine: električno
  • Debelina plošče: 50

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Konstrukcijska izvedba Konstrukcija iz jeklene cevi
Nastavljanje višine delovnega mesta 700-1000 mm
Nosilnost delovne mize/mize – maksimalno površinsko porazdeljeno breme (na lesu) 250 kg
Izvedba nastavljanja višine električno
Debelina plošče 50 mm
Izravnava višine 25 mm
Izbira barv RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005
Model eLevel
Serija Delovna postaja
Območje nastavljanja višine (zgornji rob delovne plošče) od – do 700 mm - 1.000 mm
Širina 1.000 mm
Globina 800 mm
Dolžina delovne plošče 1.000 mm
Globina delovne plošče 700 mm
Debelina delovne plošče 50 mm
Princip nastavljanja višine kompletna postavitev
Brezstopenjsko nastavljanje višine Da
Tip vtikača, vhod F
Nazivna napetost 250 V
Material delovne plošče Bambus
Panel za upravljanje s prikazovalnikom in spominsko funkcijo Da
Masa 70 kg
Vrsta izdelka Delovne mize

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 920016 1000
EAN/GTIN 4062406254896
Številka proizvajalca 920016 1000
Proizvajalec/odgovorna oseba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Izvedba:

Delovna postaja eLevel − električno brezstopenjsko nastavljanje delovne višine. Delovna višina se nastavi na elektronskem panelu za upravljanje. Panel za upravljanje je opremljen s prikazovalnikom in spominsko funkcijo. Prek panela se nastavi višina celotnega delovnega mesta.

Lakiranje:

Nožni del antracitna RAL 7016, konfiguracija ni možna.
Dvižni steber iz eloksiranega aluminija, konfiguracija ni mogoča.
Stranice in zadnja stena svetlo siva RAL 7035, prašno barvano, možnost konfiguracije.

Opomba:

  • Pri uporabi ohišij za vijačno pritrditev pod delovno ploščo upoštevajte, da ohišja ne smejo preseči maksimalne višine 500 mm.
  • Pozor: pri postavitvi več delovnih mest v vrsto uporabite pločevinaste zaščitne ploščice art. 920350 (nevarnost zmečkanja).

Velikosti z .../2 so opremljene z alternativno dvižno enoto. Tehnični podatki so podobni, kot pri prejšnjih dvižnih enotah, z manjšimi odstopanji. Upravljalna plošča je pri teh velikostih vizualno drugačna, funkcionalno pa enaka.

Warning:

Namen uporabe
  • Za ergonomsko delo sede in stoje.
  • Samo za uporabo v notranjosti.
  • Za uporabo na suhih in trdnih tleh.
  • Uporabljajte samo v tehnično brezhibnem in za delovanje varnem stanju.
  • Spreminjanje in predelava samo z dovoljenim priborom podjetja Hoffmann Group.
  • Upoštevajte maksimalne nosilnosti.
  • Popravila s pomočjo servisa za stranke Hoffmann Group.

Napačna uporaba
  • Ne postavljajte na delovno postajo Workstation.
  • Ne uporabljajte na območjih z vzponi ali spusti.
  • Ne uporabljajte na območjih z zrahljanimi in nepritrjenimi tlemi.
  • Ne izvajajte nepooblaščenih predelav.
  • Ni mogoče kombinirati z ohišji, višjimi od 500 mm.
  • Ne uporabljajte v potencialno eksplozivni atmosferi.
  • Svetilke ne izpostavljajte vročini, neposredni sončni svetlobi, odprtemu ognju ali tekočinam.

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov