Paralelni primež, Širina čeljusti: 100mm

Št. art.: 967100 100
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
Želite sočasno naročiti več izdelkov? Na hiter vnos
po ponudbi
Na zalogi
89 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Širina čeljusti (mm) Cena na 1 kos (z DDV)

Razpoložljivost

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Širina čeljusti 100 mm
Območje vpenjanja 90 mm
Vpenjalna globina 65 mm
Čeljusti za cevi vpenjajo cevi z zunanjim ⌀ 3/4 − 1.3/4 col
Smer odpiranja odpiranje naprej
Material Jeklo, kovano v utopu
Masa 6 kg
Vrsta izdelka Paralelni primež

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 967100 100
EAN/GTIN 4045197694157
Številka proizvajalca 967100 100
Proizvajalec/odgovorna oseba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Izvedba:

V celoti iz jekla − zanesljivo nezlomljivi.
Odpiranje naprej.
S prikovanimi čeljustmi za vpenjanje cevi pod običajnimi čeljustmi. Čvrsto, precizno vreteno, obdelano na CNC-stroju, z valjanim navojem. Vreteno in vodila zaščitena proti umazaniji. Velika kaljena nakovalna površina za ravnalna dela in krčenje. Vodilo z možnostjo dvakratnega nastavljanja.
Z masivnimi, površinsko kaljenimi vpenjalnimi čeljustmi (ni možnosti zamenjave).

Izvedba - ilustracija:

Stekla z zaščito pred zlomom.
Vtisnjena merilna skala.
Nastavitev vodil: vijaki za notranji 6-kotnikz medeninastimi pritisnimi ploščicami – zelo lahen tek.
Močne čeljusti za vpenjanje cevi.

Prednosti:

  • Vzvod z obojestransko zaščito pred izpadanjem − brez nadležnega hrupa.
  • Hitro zapiranje oz. razpiranje zaradi velikega koraka navoja na vretenu.
  • Zamenljiv vzvod.
  • natančna skala širine odprtja.

Obseg dobave:

Vklj. s pritrdilnim materialom za montažo na delovno mizo.

Opomba:

Za pripadajočo napravo za nastavljanje višine glejte art. 967520.

Warning:

Namen uporabe
  • Uporabljajte le v zaprtih prostorih.
  • Uporabljajte samo na ravni in čisti podlagi.
  • Uporabljajte za vpenjanje obdelovancev.
  • Za vpenjanje obdelovancev v neobdelanem ali delno obdelanem stanju.
  • Uporaba le pri pravilni montaži.
  • Primež uporabljajte samo z dobavljenim ključem vretena.

Napačna uporaba
  • Ne uporabljajte v potencialno eksplozivni atmosferi.
  • Ne uporabljajte na območjih z veliko količino prahu, gorljivimi plini, parami ali topili.
  • Ne izvajajte nepooblaščenih predelav.
  • Uporabljajte samo originalne nadomestne in obrabne dele.
  • Uporaba pripomočkov za vpenjanje ni dovoljena.

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov