Bänkskruvstycke 100 mm

Art-nr: 967100 100
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
Vill du beställa mer än en artikel? Till snabbinloggning
på begäran
I lager
120 styck i lager

Produktdetaljer

Tekniska data

backbredd 100 mm
spännvidd 90 mm
spänndjup 65 mm
rörspännbackar för rör med ytter-⌀ 3/4 − 1.3/4 tum
Öppningsriktning öppnas framåt
Material Stål, sänksmitt
vikt 6 kg
Produktslag Bänkskruvstycke

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 967100 100
EAN/GTIN 4045197694157

Benämning

Utförande:

Helt av stålsänksmide − garanterat okrossbart.
Öppnas framåt.
Med rörspännbackar under de vanliga backarna. Kraftfull CNC-bearbetad precisionsspindel med valsad gänga. Spindel och gejder är skyddade mot smuts. Stort, härdat städyta för riktnings- och stukningsarbeten. Dubbelt justerbar styrning.
Med räfflade, härdade spännbackar (inte utbytbara).

Utförande - Bild:

Fallskyddsskivor
Graverad mätskala.
Styrningsinställning: Insexskruvar med mässingsbrickor − mycket lätt gång.
Kraftiga rörspännbackar.

Fördel:

  • T-handtag med fallskydd på båda sidorna − inget irriterande buller.
  • Snabb öppning och stängning tack vare spindel med stor gängstigning.
  • Utbytbart T-handtag.
  • Graverad skala visar öppningsvidden.

Leveransinnehåll:

Inklusive fästdetaljer för montering på arbetsbänken.

Anmärkning:

Passande höjdinställare, se nr 967520.

Nedladdningar och dokument

Lämpliga produkter

Reservdelar
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
    backbredd (mm) Enhetspris inklusive moms
    DIREKTKÖP

    Logga in på ditt konto

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen