Parallelbankschroef, Bekbreedte: 100mm

Artikelnummer: 967100 100
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
Meer dan 1 artikel bestellen? Naar snelle toegang
op aanvraag
Op voorraad
89 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Bekbreedte (mm) Prijs per 1 Stuk (Incl. BTW)

Beschikbaarheid

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Bekbreedte 100 mm
Spanwijdte 90 mm
Spandiepte 65 mm
Pijpklembekken voor buizen met buiten-⌀ 3/4 − 1.3/4 inch
Openingsrichting voorwaarts openend
Materiaal Staal matrijsgesmeed
Gewicht 6 kg
Producttype Parallel-bankschroef

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 967100 100
EAN/GTIN 4045197694157
Nummer fabrikant 967100 100
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Omschrijving

Uitvoering:

Geheel van staal, matrijsgesmeed − gegarandeerd onbreekbaar.
Voorwaarts openend.
Met pijpklembekken onder de normale bekken. Krachtige, CNC-bewerkte precisiespindel met gewalste schroefdraad. Spindel en geleidebanen zijn beschermd tegen vervuiling. Groot, gehard aambeeldvlak voor richt- en stuikwerk. Tweevoudig nastelbare geleiding.
Met massieve spanbekken met gehard oppervlak (niet verwisselbaar).

Uitvoering - afbeelding:

Dempingsringen.
Reliëfgedrukte maatverdeling.
Geleidingsinstelling: binnenzeskantbouten met messing drukringen – zeer soepel bewegend.
Krachtige pijpklembekken.

Voordeel:

  • Knevel met valbeveiliging aan beide zijden − geen hinderlijke geluidsontwikkeling.
  • Snel openen resp. sluiten dankzij grote draadspoed aan spindel.
  • Verwisselbare knevel.
  • Reliëfgedrukte openingsbreedteschaal.

Levering:

Inclusief bevestigingsmateriaal voor montage op de werkbank.

Tip:

Voor bijpassend hoogteverstelapparaat zie nr. 967520.

Warning:

Beoogd gebruik
  • Alleen in een gesloten ruimten gebruiken.
  • Alleen op een vlakke en schone ondergrond gebruiken.
  • Voor het spannen van werkstukken gebruiken.
  • Voor het spannen van werkstukken in onbewerkte en gedeeltelijk bewerkte toestand.
  • Alleen bij reglementaire montage gebruiken.
  • Bankschroef alleen met meegeleverde spindelsleutel gebruiken.

Onjuist gebruik
  • Niet gebruiken in omgevingen met explosiegevaar.
  • Niet op plaatsen met hoge stofconcentraties, brandbare gassen, dampen of oplosmiddelen gebruiken.
  • Niet zelf ombouwen.
  • Alleen originele reservedelen en slijtdelen gebruiken.
  • Het is niet toegestaan hulpmiddelen voor het spannen te gebruiken.

Downloads en documenten

Geschikte producten