{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Nosilnost lestve | 150 kg | |
Serija | MultiMaster | |
Dolžina izpeljane lestve | 2,88 m | |
Dolžina lestve kot samostoječa lestev | 1,83 m | |
Delovna višina samostoječe lestve pribl. | 3,15 m | |
Delovna višina prislonske lestve pribl. | 3,7 m | |
Dolžina zložene lestve | 1,83 m | |
Širina zložene lestve | 0,64 m | |
Globina zložene lestve | 0,23 m | |
Globina prečke/stopnice | 80 mm | |
Z odlagalno polico | Da | |
Število stopnic | 5 | |
Material | Aluminij | |
Izvedba stopalne površine | stopnje | |
na kolesih | Da | |
Masa | 11,4 kg | |
Vrsta izdelka | Večnamenska lestev |
Številka izdelka | 966101 5 | |
EAN/GTIN | 4003866403318 |