{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Nousemistekniikan kantavuus | 150 kg | |
Sarja | MultiMaster | |
Tikkaiden pituus ulos vedettynä | 2,88 m | |
Seisovien tikkaiden pituus | 1,83 m | |
Pystytikkaiden työskentelykorkeus n. | 3,15 m | |
Nojatikkaiden työskentelykorkeus n. | 3,7 m | |
Pituus kokoontaitettuna | 1,83 m | |
Leveys kokoontaitettuna | 0,64 m | |
Syvyys kokoontaitettuna | 0,23 m | |
Pienan/askelman syvyys | 80 mm | |
Säilytyskaukalo saatavana | kyllä | |
Askelmien lukumäärä | 5 | |
Materiaali | alumiini | |
Portaan rakenne | porras | |
siirrettävät | kyllä | |
Paino | 11,4 kg | |
Tuotetyyppi | Yleistikkaat |
Tuotekoodi | 966101 5 | |
EAN / GTIN | 4003866403318 |