{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Charge admissible échelles et plates-formes | 150 kg | |
Série | MultiMaster | |
Longueur échelle dépliée | 2,88 m | |
Longueur comme échelle double | 1,83 m | |
Hauteur de travail échelle double env. | 3,15 m | |
Hauteur de travail échelle d'appui env. | 3,7 m | |
Longueur échelle repliée | 1,83 m | |
Largeur échelle repliée | 0,64 m | |
Profondeur échelle repliée | 0,23 m | |
Profondeur d’échelon/de marche | 80 mm | |
Plateau disponible | oui | |
Nombre de marches | 5 | |
Matière | Aluminium | |
Exécution marchepied | étage | |
à roulettes | oui | |
Poids | 11,4 kg | |
Type de produit | Echelles multi-usages |
Référence article | 966101 5 | |
EAN / GTIN | 4003866403318 |