Delavniški vrtljivi stol, sedež z oblazinjenjem, s talnimi drsniki in obročem za noge, visok

Št. art.: 965042
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Na zalogi
88 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Cena na 1 kos (z DDV)

Razpoložljivost

  • Nosilnost stola: 120

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Nosilnost stola 120 kg
Izvedba Visoka višina sedeža
Širina sedeža 470 mm
Globina sedeža 450 mm
Višina naslonjala za roke 600 mm
Način nastavljanja višine Ročica za nastavljanje višine
Izvedba nastavljanja višine Plinska vzmet
Območje nastavljanja višine 640 mm - 890 mm
Območje nastavljanja globine sedeža 40 mm
Območje nastavljanja naslonjala 60 mm
Nosilnost 120 kg
Material sedežne površine Mrežasta tkanina
Material talnega križa Aluminij mat prašno lakirani
Barva materiala sedeža črna
Izvedba talnega križa Drsnik s talnim obročem
Nastavljanje naslonjala s permanentno mehaniko Da
Sinhronizirana mehanika Da
Ledvena opora Da
Izvedba podnožja 5-krako podnožje
Možnost prilagoditve naslonjal za roke da
Standard DIN 68877
Vrsta izdelka Delavniški vrtljivi stol

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 965042
EAN/GTIN 4045197702166
Številka proizvajalca 965042
Proizvajalec/odgovorna oseba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Izvedba:

Ergonomičen delavniški vrtljivi stol s sinhronizirano mehaniko.
Mehka mrežasta tkanina sedeža in naslonjala je udobna in zračna. Aluminijasto petkrako podnožje.
Sedež (Š×G): 470×450 mm.
Višina naslonjala: 600 mm.
Območje nastavljanja višine naslonjala: 60 mm.
Fina nastavitev sedeža: 40 mm.
Nosilnost: 120 kg.
Veliko prostora za gibanje rok zaradi visokega in ozkega naslonjala.

Standard:

DIN 68877

Opomba:

Samopritrdilni trak lahko poškoduje zračno mrežasto tkanino. Prosimo, prekrijte sprijemalne trakove.
Dobava v razstavljeni obliki zaradi cenovno ugodnejšega transporta. Dobava brez montaže.

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov