Par večfunkcijskih naslonjal za roke za delavniški vrtljivi stol GARANT

Št. art.: 965047
Nastavi ceno 2 kosi (64,00 € / 1 kos)
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Na zalogi
175 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Tip Nastavi ceno 2 kosi (z DDV)

Razpoložljivost

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Območje naklona 15 stopinj
Nastavljivo naprej/nazaj 50 mm
Višinsko nastavljivo 110 mm
Stransko nastavljivo 25 mm
Vsebina par
Vrsta izdelka nasloni za roke
Material umetne mase
Lastnosti podloženo; višinsko nastavljivo; vrtljivo; stransko nastavljivo; nastavljivo naprej/nazaj

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 965047
EAN/GTIN 4045197702173
Številka proizvajalca 965047
Proizvajalec/odgovorna oseba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Izvedba:

Udobni PU-nasloni za roke za montažo na GARANT delavniški vrtljivi stol. Nastavljivi po višini za 110 mm, po globini za 50 mm in od strani za 25 mm. Možnost nagiba za ±15°, možnost fiksiranja v sredinskem položaju.

Standard:

DIN 68877

Primerno za:

Delavniški vrtljivi stol GARANT art. 965030/965042.