{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Cat. nr.:
| Belastbaarheid stoel | 120 kg | |
| Uitvoering | hoge zithoogte | |
| Zittingbreedte | 470 mm | |
| Zittingdiepte | 450 mm | |
| Rugleuning hoogte | 600 mm | |
| Hoogteverstelling type | Hoogteverstelhendel | |
| Hoogteverstelling uitvoering | Gasveer | |
| Hoogteverstelling bereik | 640 mm - 890 mm | |
| Zitdiepteverstelbereik | 40 mm | |
| Verstelbereik rugleuning | 60 mm | |
| Belastbaarheid | 120 kg | |
| Materiaal zitting | Mesh-stof | |
| Materiaal kruisvoet | Aluminium, mat, poedercoating | |
| Kleur zittingmateriaal | zwart | |
| Kruisvoet uitvoering | Glijdoppen met voetring | |
| Rugverstelling met permanent contact | ja | |
| Synchroonmechanisme | ja | |
| Lendeondersteuning | ja | |
| Onderstel uitvoering | Kruisvoet met 5 armen | |
| Paar armleuningen aanpassing mogelijk | ja | |
| Norm | DIN 68877 | |
| Producttype | Werkdraaistoel |
| Artikelnummer | 965042 | |
| EAN/GTIN | 4045197702166 | |
| Nummer fabrikant | 965042 | |
| Fabrikant/verantwoordelijke persoon | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |