{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Barva | Černá | |
| Nosnost max. | 120 kg | |
| Výškově nastavitelné | ano | |
| Nastavení výšky provedení | Plynová pružina | |
| Nastavení výšky min. | 640 mm | |
| Nastavení výšky max. | 890 mm | |
| Norma | DIN 68877 | |
| Materiál podstavce | hliník | |
| Bederní opěra | ano | |
| Výška opěradla | 600 mm | |
| Nastavitelné opěradlo | ano | |
| Možnost područek | ano | |
| S područkami | ne | |
| Materiál plochy sedáku | Síťovaná látka | |
| Šířka sedáku | 470 mm | |
| Hloubka sedáku | 450 mm | |
| Nastavitelná hloubka sedáku | ano | |
| Rozsah nastavení hloubky sedáku min. | 40 mm | |
| Druh produktu | židle | |
| Pojízdné | ne |
| Katalogové číslo | 965042 | |
| EAN / GTIN | 4045197702166 | |
| Číslo výrobce | 965042 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |