• Ta artikel ni več del asortimana. Če iščete alternativo, si oglejte povezave ali stopite v stik z nami.

Na voljo je alternativni izdelek:

Prosojna podloga iz mehkega PVC, globina 700 mm, Širina: 2000mm

Št. art.: 963720 2000
Cena na 1 kos (91,07 € / 1 kos)
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Ni na voljo
0 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Širina (mm) Cena na 1 kos (z DDV)

Razpoložljivost

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Barva prozorna
Širina 2.000 mm
Globina 700 mm
Debelina 3 mm
Material mehki PVC
Izvedba razrez
Lastnost brez silikona
Vrsta izdelka zaščitna podloga za delovno površino
Vsebina posamezni del

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 963720 2000
EAN/GTIN 2050001921444
Številka proizvajalca 963720 2000
Proizvajalec/odgovorna oseba sudhoff technik GmbH, August-Nagel-Straße 1, 89079 Ulm-Einsingen, Deutschland, www.sudhoff-gruppe.de

Opis

Uporaba:

Za zaščito delovnih miz in ostalih delovnih površin pred umazanijo in poškodbami. Ne vsebuje silikona.