• Cet article ne fait plus partie de notre assortiment. Si vous cherchez un produit de substitution, veuillez suivre les liens ou nous contacter.

Revêtement en PVC souple transparent, Profondeur 700 mm, Largeur: 2000mm

Réf.: 963720 2000
Prix par 1 Unité (91,07 € / 1 Unité)
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Non disponible
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Largeur (mm) Prix par 1 Unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Couleur transparent
Largeur 2 000 mm
Profondeur 700 mm
Epaisseur 3 mm
Matériau pVC souple
Exécution découpe
Propriété Sans silicone
Type de produit tapis de protection pour surfaces de travail
Sommaire pièce unique

Identification et classification

Référence article 963720 2000
EAN / GTIN 2050001921444
Réf. fabricant 963720 2000
Fabricant/personne responsable sudhoff technik GmbH, August-Nagel-Straße 1, 89079 Ulm-Einsingen, Deutschland, www.sudhoff-gruppe.de

Description

Utilisation:

Pour protéger les établis et les surfaces de travail contre les salissures et les dégradations. Sans silicone.