• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.
    • Dieser Artikel ist nicht mehr Teil des Sortiments. Wenn Sie eine Alternative suchen, beachten Sie die weiterführenden Links oder nehmen Sie Kontakt mit uns auf.

Auflage aus Weich-PVC transparent, Tiefe 700 mm, Breite: 2000mm

Artikel-Nr.: 963720 2000
Preis pro 1 Stück (91,07 € / 1 Stück)
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Nicht verfügbar
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Breite (mm) Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Farbe transparent
Breite 2 000 mm
Tiefe 700 mm
Stärke 3 mm
Material Weich-PVC
Ausführung Zuschnitt
Eigenschaft silikonfrei
Produktart Arbeitsflächen-Schutzmatte
Inhalt Einzelteil

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 963720 2000
EAN / GTIN 2050001921444
Herstellernummer 963720 2000
Hersteller/verantwortliche Person sudhoff technik GmbH, August-Nagel-Straße 1, 89079 Ulm-Einsingen, Deutschland, www.sudhoff-gruppe.de

Beschreibung

Verwendung:

Zum Schutz auf Werkbänken und Arbeitsflächen gegen Verschmutzung und Beschädigungen. Silikonfrei.