• Tento artikl již není součástí sortimentu. Pokud hledáte náhradu, podívejte se na odkazy nebo se na náš obraťte.

Alternativa k tomuto produktu:

Podložka z měkkého PVC transparentní, Hloubka 700 mm, Šířka: 2000mm

Artiklové číslo: 963720 2000
Cena za 1 ks (CZK 2162,14 / 1 ks)
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Není dostupné
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Šířka (mm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Barva Transparentní
Šířka 2 000 mm
Hloubka 700 mm
Tloušťka 3 mm
Materiál Měkké PVC
Provedení Přířez
Vlastnosti Bez silikonu
Druh produktu Ochranná rohož na pracoviště
Obsah jednotlivý díl

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 963720 2000
EAN / GTIN 2050001921444
Číslo výrobce 963720 2000
Výrobce/odpovědná osoba sudhoff technik GmbH, August-Nagel-Straße 1, 89079 Ulm-Einsingen, Deutschland, www.sudhoff-gruppe.de

Popis

Použití:

Jako ochrana na pracovní stoly a pracovní plochy před znečištěním a poškozením. Bez silikonu.