{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Altura | 48 mm | |
Altura interior | 42 mm | |
Anchura | 96 mm | |
Anchura interior | 85 mm | |
Profundidad | 288 mm | |
Profundidad interior | 277 mm | |
Material | Plástico ABS | |
preparado para cubierta | sí | |
apilable | sí | |
Fijación en estera de botones | sí | |
Tipo de producto | Caja para piezas pequeñas |
Número de artículo | 960910 96X288 | |
EAN / GTIN | 4037519001613 | |
Número del fabricante | AQ-0108-CH8000 |