Supp.Easyfix per smerigliatrice angolare 1

Codice art.: 955747 1
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
49 pezzi in magazzino

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Serie Easyfix
Altezza 125 mm
Larghezza 110 mm
Profondità 56 mm
Portata 6,5 kg
Tipo di prodotto Supporto per smerigliatrice angolare

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 955747 1
EAN / GTIN 4062406799045

Descrizione

Esecuzione:

Robusto supporto per smerigliatrice angolare in lamiera di acciaio, termoverniciato e montato su piastra di supporto.
Inserimento semplice e senza utensili nella parete forata con una sola mano. Fissaggio sicuro senza collegamento a vite per evitare graffi alla parete forata.

Per:

Vasta gamma di smerigliatrici angolari industriali comuni fino a ⌀ max. 230 mm.
Pannelli forati □ 9 × 9 mm con passo da 37 mm.

Fornitura:

Con tutte le relative piastre base comprese.

Download & documenti

Prodotti correlati

Accessori