Držač GARANT easyFix držač bita, broj prihvata: 21

Artikl br.: 955690 21
Cijena po 1 Piece
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Pojedinačne cijene za poslovne korisnike nakon prijave.
na zahtjev
Na zalihi
621 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

broj prihvata Cijena po 1 Piece (uklj. PDV)

Dostupnost

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Broj prihvata 21
Vrsta proizvoda Držači nastavaka

Identifikacija i klasifikacija

Broj artikla 955690 21
EAN / GTIN 4062406197643
Broj proizvođača 955690 21
Proizvođač/odgovorna osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Izvedba:

Pregledno skladištenje 21 bita u 3 reda. Mogućnost korištenja na radnoj ploči, u uspravnom položaju.
Jednostavno umetanje u ploču za alat samo jednom rukom bez upotrebe alata. Čvrsto uporište bez zavrtanja, čime se sprječava grebanje ploče za alat.

Odgovara:

Perforirane stijenke □ 9×9 mm u rasteru od 37 mm.

Opseg isporuke:

Sve osnovne ploče koje uz nju pripadaju.