Držák bitů GARANT easyFix, Počet drážek: 21

Artiklové číslo: 955690 21
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
425 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Počet drážek Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Barevný odstín, Šedá Antracitová šedá
Označení výrobce GARANT easyFix Bithalter
Barva Šedá
Vhodné pro Bit; Děrované stěny
Počet uchycení 21
Materiál základní desky plast
Druh produktu držák
Materiál plast

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 955690 21
EAN / GTIN 4062406197643
Číslo výrobce 955690 21
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Provedení:

Přehledné uložení 21 bitů ve 3 řadách. Lze použít také nastojato na pracovní desce.
Jednoduché nasazování do děrované stěny bez nářadí, pouze jednou rukou. Drží pevně bez přišroubování, zabrání se tak poškrábání děrované stěny.

Vhodné pro:

Děrované stěny □ 9×9 mm v rastru 37 mm.

Rozsah dodávky:

Všechny příslušné základní desky.