Soporte para puntas GARANT easyFix, Cantidad de alojamientos: 21

Número de artículo: 955690 21
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
En stock
322 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Cantidad de alojamientos Precio por 1 unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Color, gris Gris antracita
Denominación del fabricante GARANT easyFix Bithalter
Color gris
Aptitud para Bit; Paredes perforadas
Cantidad de alojamientos 21
Material placa base plástico
Tipo de producto Soporte
Material plástico

Identificación y clasificación

Número de artículo 955690 21
EAN / GTIN 4062406197643
Número del fabricante 955690 21
Fabricante/responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descripción

Ejecución:

Almacenamiento claramente organizado de 21 puntas en 3 filas. Utilizable también en posición vertical en el tablero de trabajo.
Colocación sencilla sin herramientas en el panel perforado con una sola mano. Sujeción firme sin atornillamiento, de este modo se evitan arañazos en el panel perforado.

Idóneo para:

Paredes perforadas □ 9×9 mm en intervalos de 37 mm.

Volumen de suministro:

Todas las placas base correspondientes.