Gibljivo vpenjalno držalo Easyfix 12-20 mm

Št. art.: 955665 12-20
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave

Cene po lestvici:

  • od 1 kos
    13,14 € / kos
  • od 5 kos
    10,95 € / kos
po ponudbi
Na zalogi
736 kosov na zalogi

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Serija Easyfix
⌀ območja vpenjanja 12 mm - 20 mm
Vrsta izdelka Držalo za struženje

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 955665 12-20
EAN/GTIN 4062406197414

Opis

Izvedba:

Preprosta enoročna namestitev na luknjasto steno brez uporabe orodja. Trden oprijem brez vijačenja, luknjasta stena se tako ne opraska.

Primerno za:

Luknjaste stene □ 9×9 mm v rastru 37 mm.

Obseg dobave:

Vse pripadajoče osnovne plošče.