Portautensili autobloccante flessibile Easyfix 12-20 mm

Codice art.: 955665 12-20
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione

Prezzi scaglionati:

  • da 1 Articolo
    CHF  14.45 / Articolo
  • da 5 Articolo
    CHF  12.05 / Articolo
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
47 pezzi in magazzino

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Serie Easyfix
Campo di serraggio di ⌀ 12 mm - 20 mm
Tipo di prodotto Portautensili autobloccanti

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 955665 12-20
EAN / GTIN 4062406197414

Descrizione

Esecuzione:

Inserimento semplice e senza utensili nella parete forata con una sola mano. Fissaggio sicuro senza collegamento a vite per evitare graffi alla parete forata.

Per:

Pannelli forati □ 9 × 9 mm con passo da 37 mm.

Fornitura:

Tutte le relative piastre base comprese.