Easyfix flexibel verktygshållare 12-20 mm

Article no.: 955665 12-20
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs

Scale prices:

  • from 1 st.
    NOK  164,87 / st.
  • from 5 st.
    NOK  137,49 / st.
on request
På lager
480 styck i lager

Produktinformasjon

Technical Data

Serie Easyfix
Klämområdes-⌀ 12 mm - 20 mm
Produktslag Klämhållare

Identification numbers & Classifications

Artikkelkode 955665 12-20
EAN / GTIN 4062406197414

Beskrivelse

Utförande:

Inga verktyg behövs – kan enkelt sättas fast i perforerad panel med endast en hand. Stadig fixering utan fastskruvning, vilket förhindrar att den perforerade panelen repas.

Passar till:

Perforerade paneler □ 9×9 mm i 37-mm raster.

Leveransinnehåll:

Alla tillhörande bottenplattor.