Easyfix fleksibilni stezni držač 12-20 mm

Artikl br.: 955665 12-20
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave

Razmjerne cijene:

  • od 1 Piece
    13,93 € / Piece
  • od 5 Piece
    11,61 € / Piece
na zahtjev
Na zalihi
480 dijelovi na zalihi

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Serija Easyfix
⌀ steznog područja 12 mm - 20 mm
Vrsta proizvoda Stezni držač

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 955665 12-20
EAN / GTIN 4062406197414

Opis

Izvedba:

Jednostavno umetanje u ploču za alat samo jednom rukom bez upotrebe alata. Čvrsto uporište bez zavrtanja, čime se sprječava grebanje ploče za alat.

Odgovara:

Perforirane stijenke □ 9×9 mm u rasteru od 37 mm.

Opseg isporuke:

Sve osnovne ploče koje uz nju pripadaju.