{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Kat. št.:
| Barvni odtenek RAL | RAL 7016 | |
| Barvni odtenek, sive | Antracitno siva | |
| Serija | Tower | |
| Oznaka proizvajalca | GARANT Uni Line Tower fahrbar H-Form, Typ: L | |
| Barva | sive; srebro | |
| Površina | prašno lakirano | |
| Vrsta kolesa | Kolo za zavijanje; Kolo za zavijanje | |
| Parkirna zavora, Kolo za zavijanje | Da; Ne | |
| Število kolutov, Kolo za zavijanje | 2 kos; 2 kos | |
| Število koles/valjev skupaj | 4 kos | |
| Zunanji premer kolesa/valja | 125 mm | |
| Vrsta izdelka | luknjasta stena | |
| Širina | 750 mm | |
| Višina | 2.070 mm | |
| Globina | 750 mm | |
| Masa | 96 kg | |
| Oblika luknje | kvadratno | |
| Dimenzija luknje | 9 mm | |
| Razmik med luknjami (mreža) | 37 mm | |
| Nosilnost | 150 kg | |
| Izvedba luknjaste stene | obojestransko opremljanje | |
| Material | Jeklena pločevina | |
| Na kolesih | da |
| Številka izdelka | 955463 L | |
| EAN/GTIN | 4062406584757 | |
| Številka proizvajalca | 955463 L | |
| Proizvajalec/odgovorna oseba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |