Garnitura klešč, v celoti izolirane, Število orodij: 5

Št. art.: 954539 5
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Na zalogi
62 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Število orodij Nastavi ceno 5 kos (z DDV)

Razpoložljivost

  • Sestava trde pene LD45, debelina: 30
  • Stopnja napolnjenosti enega predala v G: 8×20

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Sestava trde pene LD45, debelina 30 mm
Stopnja napolnjenosti enega predala v G 8×20
Širina 200 mm
Globina 500 mm
Širina v G 8
Globina v G 20
Število orodij 5
Število orodij 5
Izvedba Z VDE-orodjem, v celoti izolirano
Masa 1,513 kg
Vrsta izdelka Vložek iz trde pene

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 954539 5
EAN/GTIN 4062406157821
Številka proizvajalca 954539 5
Proizvajalec/odgovorna oseba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Izvedba:

Najpogostejše garniture orodja v dvobarvnih vložkih iz poliuretanske trde pene. Pena z zaprtimi porami je odporna proti olju in ne vsrka nobene tekočine. Zgornji sloj je antracitne barve, kontrastna siva barva pod njo opozarja na manjkajoče orodje.

Obseg dobave:

Prazen vložek iz trde pene art. 952001 vel. 954539: 1 kos
Kombinirane klešče iz vanadija HOLEX art. 701852 vel. 180: 1 kos
Klešče papiga HOLEX art. 705746 vel. 250: 1 kos
Polokrogle klešče HOLEX, ravne, art. 713351 vel. 200: 1 kos
Stranske ščipalne klešče HOLEX art. 725351 vel. 160: 1 kos
Klešče za snemanje izolacije HOLEX art. 728761 vel. 160: 1 kos