Kombinirane klešče iz vanadijevega jekla VDE izolirane, Celotna dolžina: 160mm

Št. art.: 701852 160
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Na zalogi
2.195 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Celotna dolžina (mm) Cena na 1 kos (z DDV)

Razpoložljivost

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

celotna dolžina 160 mm
Za rezanje trde žice do ⌀ 2 mm
Za rezanje klavirske žice do ⌀ 1,5 mm
Standard podobne DIN ISO 5746; DIN EN IEC 60900/VDE 0682-201
Lastnosti čeljusti nazobljene
Ročaj Večkomponentna prevleka
Material Kromvanadijevo jeklo
Površina svetle
brez iskrenja Ne
Vrsta izdelka Večfunkcijske klešče

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 701852 160
EAN/GTIN 4045197887474
Številka proizvajalca 701852 160
Proizvajalec/odgovorna oseba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Izvedba:

Prijemalne čeljusti so nazobljene. Rezili dodatno induktivno kaljeni (pribl. 64 HRC), primerno tudi za klavirsko žico. Za delo pod napetostjo do 1000 V v skladu z DIN EN IEC 60900/VDE 0682-201.
Klešče svetle, ročaja z večkomponentno prevleko.

Standard:

DIN ISO 5746

Material:

Kromvanadijevo jeklo, kovano v utopu.