• Zadnja priložnost! Kmalu ne bo več del našega asortimana.

Vložek iz trde pene za garniture orodja, primeren za garnituro vložkov iz trde pene: 953154

Št. art.: 952001 953154
Popust
18,35 €
Cena na 1 kos
Cena velja do 18. jan. 2026
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
Želite sočasno naročiti več izdelkov? Na hiter vnos
po ponudbi
Na zalogi
88 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

primeren za garnituro vložkov iz trde pene Cena na 1 kos (z DDV)

Razpoložljivost

  • Sestava trde pene LD45, debelina: 30
  • Stopnja napolnjenosti enega predala v G: 8×10

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Ponudbe

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Sestava trde pene LD45, debelina 30 mm
Stopnja napolnjenosti enega predala v G 8×10
Širina 200 mm
Globina 250 mm
Širina v G 8
Globina v G 10
Število orodij 6
Izvedba Prazno, za garniture orodja
Vrsta izdelka Vložek iz trde pene

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 952001 953154
EAN/GTIN 4062406156800
Številka proizvajalca 952001 953154
Proizvajalec/odgovorna oseba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Izvedba:

Najpogostejše garniture orodja v dvobarvnih vložkih iz poliuretanske trde pene. Pena z zaprtimi porami je odporna proti olju in ne vsrka nobene tekočine. Zgornja plast je antracitne barve, kontrastna siva barva opozarja na manjkajoča orodja.