Škatla za male dele easyPick Višina 25 mm, Širina × globina v G/tip: 2X2/1

Št. art.: 951210 2X2/1
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
Želite sočasno naročiti več izdelkov? Na hiter vnos
po ponudbi
Na zalogi
1.160 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Širina × globina v G/tip Cena na 1 kos (z DDV)

Razpoložljivost

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Serija easyPick
Višina 25 mm
Širina 50 mm
Globina 50 mm
Širina v G 2
Globina v G 2
Notranja višina 21,8 mm
Notranja širina 35 mm
Notranja globina 35 mm
Število predelkov v vložku 1
Barva antracitna
Vrsta izdelka Škatla za majhne dele

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 951210 2X2/1
EAN/GTIN 4062406138905
Številka proizvajalca 951210 2X2/1
Proizvajalec/odgovorna oseba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Primerno za:

V vseh predalih s prednjo višino 50 mm.

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov

Iz iste serije "easyPick" Poglej vse