Višina kotanje 25 mm 1K, Širina × globina v G/tip: 2X6/1

Št. art.: 951415 2X6/1
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
1.380 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Širina × globina v G/tip Cena na 1 kos (z DDV)

Razpoložljivost

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Širina 50 mm
Globina 150 mm
Širina v G 2
Globina v G 6
Število predelkov v vložku 1
Število kotanj 1
primerne vtične pregradne ploščice Art. 951275 vel. B
Vrsta izdelka Kotanjasti vložek

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 951415 2X6/1
EAN/GTIN 4062406151683
Številka proizvajalca 951415 2X6/1
Proizvajalec/odgovorna oseba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Izvedba:

Kotanje in vtične pregradne ploščice iz umetne mase. Notranje strani kotanj z zarezami za razdelitev s pregradnimi ploščicami.