{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Material thickness | 1.2 mm | |
Height adjustment interval | 25 mm | |
Colour selection | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 | |
Height | 2,000 mm | |
Depth | 553 mm | |
Bay depth in units | 27E | |
Frame width | 53 mm | |
Application range | Drawer/shelf combination unit | |
Type of product | Nosilni okvir |
Številka izdelka | 946002 2000 | |
EAN/GTIN | 4045197429902 |