{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Debljina materijala | 1,2 mm | |
Podešavanje visine u rasteru | 25 mm | |
Odabir boje | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 | |
Visina | 2.000 mm | |
Dubina | 553 mm | |
Dubina polja u E | 27E | |
Širina okvira | 53 mm | |
Područje primjene | Regal s ladicama | |
Vrsta proizvoda | Okvir stupa |
Broj artikla | 946002 2000 | |
EAN / GTIN | 4045197429902 |