{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Tloušťka materiálu | 1,2 mm | |
Výškové nastavení v rastru | 25 mm | |
Volba barev | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 | |
Výška | 2 000 mm | |
Hloubka | 553 mm | |
Hloubka pole v E | 27E | |
Šířka rámu | 53 mm | |
Oblast použití | Zásuvkový regál | |
Druh produktu | Sloupkový rám |
Katalogové číslo | 946002 2000 | |
EAN / GTIN | 4045197429902 |