Staanderframe 2000 mm

Artikelnummer: 946002 2000
op aanvraag
Leverbaar in > 8 weken
0 stuks direct leverbaar
Standaardconfiguraties hebben meestal kortere levertijden.
  • Hoogteverstelling in raster: 25
  • Kleuren: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Productdetails

Technische gegevens

Materiaaldikte 1,2 mm
Hoogteverstelling in raster 25 mm
Kleuren RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Hoogte 2.000 mm
Diepte 553 mm
Vakdiepte in E 27E
Framebreedte 53 mm
Toepassingsgebied Ladenstelling
Producttype Staanderframe

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 946002 2000
EAN/GTIN 4045197429902

Omschrijving

Uitvoering:

plaatstaal met schoren, vast gelast. De verticale staanders zijn voorzien van gaten met een tussenruimte van 25 mm voor het aanbrengen van lades en al dan niet uittrekbare legborden. Bodemflens met schroefdraadbussen voor nivellering en vloerverankering.

Kleur:

Lichtgrijs, RAL 7035, poedercoating.

Tip:

in verband met kantelgevaar is een vloerverankering absoluut noodzakelijk!