{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Kat. št.:
| Serija | 49 | |
| Oznaka proizvajalca | EUROLOCKS | |
| Material | medenina | |
| S ključem | da | |
| Število ključev | 2 | |
| Število ključavnic | 1 | |
| Izvedba ključavnice | Cilindrična ključavnica | |
| Način zapiranja | enako zaklepanje | |
| Del zaklepnega sistema | ne | |
| Kot zaklepanja | 360 stopinj | |
| Za delavniško pohištvo do leta izdelave | 2 | |
| Za delavniško pohištvo od leta izdelave | 1,991 | |
| Vrsta izdelka | kompaktni zapiralni valj |
| Številka izdelka | 945310 | |
| EAN/GTIN | 8021776019845 | |
| Številka proizvajalca | 30501 | |
| Proizvajalec/odgovorna oseba | HUNI ITALIANA spa, Via Marconi 12, 24020 Colzate, Italia, www.huni.com |