{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Kat. br.:
| za opremanje pogona od godine proizvodnje | 1991 | |
| za opremanje pogona do godine proizvodnje | Sredinom 2000. | |
| Proizvod Eurolocks | Serija 49 | |
| Broj za zaključavanje | 49.103 | |
| Kut za zaključavanje | 360 stupanj | |
| Sigurnosna logika | jednako zatvaranje | |
| Broj ključeva | 2 | |
| Vrsta proizvoda | Kompaktni cilindar za zatvaranje |
| Broj artikla | 945310 | |
| EAN / GTIN | 8021776019845 | |
| Broj proizvođača | 30501 | |
| Proizvođač/odgovorna osoba | HUNI ITALIANA spa, Via Marconi 12, 24020 - COLZATE, Italia, www.huni.com |