Zámek se shodným zamykáním (číslo zámku 49103), série 49

Artiklové číslo: 945310
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
38 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Řada 49
Označení výrobce EUROLOCKS
Materiál mosaz
S klíčem ano
Počet klíčů 2
Počet zámků 1
Konstrukční provedení zámku Cylindrický zámek
Typ uzavření univerzální klíč
Součást uzamykacího systému ne
Zavírací úhel 360 stupeň
Pro provozní zařízení do roku výroby 2 000
Pro provozní zařízení od roku výroby 1 991
Druh produktu Kompaktní cylindrická vložka

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 945310
EAN / GTIN 8021776019845
Číslo výrobce 30501
Výrobce/odpovědná osoba HUNI ITALIANA spa, Via Marconi 12, 24020 Colzate, Italia, www.huni.com

Popis

Provedení:

Výrobek EUROLOCKS, série 49 zabudované ve skříních na nářadí od roku výroby 1991 do poloviny roku 2000.
Úhel uzamčení 360°.

Vhodné pro:

Pracovní stoly č. 933435933450; 947220 – 947230 a pro skříně na nářadí č. 942905 – 944100 a 943210.

Poznámka:

Lze dodávat skupiny čísel zamykání: č. 49101 – 49300 (200 různých zamykání). Nemohou být zadávána čísla zámků.