Ta artikel ni več del asortimana. Če iščete alternativo, si oglejte povezave ali stopite v stik z nami.

Delovna miza, 2 predalna bloka delovna plošča Eluplan, svetlo siva, dolžina plošče mm/model: 2000/6

Št. art.: 933450 2000/6

Izberite različico in število kosov

dolžina plošče mm/model Cena na kos (z DDV)

Razpoložljivost

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 933450 2000/6
Številka proizvajalca 933450 2000/6
Proizvajalec/odgovorna oseba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Izvedba:

Delovna plošča debeline 50 mm, predalni blok 27×36 E iz jeklene pločevine, precizno izdelan. Centralno zaklepanje s cilindrično ključavnico in 2 ključema. Predali iz jeklene pločevine s kroglično uležajenimi vodili. Razdelne stene omogočajo vsestranske možnosti razdelbe. Nožni deli iz zarobljene jeklene pločevine (širine 80 mm).
Delovna plošča z oblogo Eluplan; s površino iz sivo marmorirane umetne mase, odporne proti obrabi in udarcem, na jedru iz masivnega lesa. Prevleka je antistatična in odporna proti šibkim kislinam in lugom. Za kratek čas je odporna proti visokim temperaturam do pribl. 250 °C. Robovi so na vseh straneh oblepljeni s svetlo sivim trakom iz umetne mase ABS.
Predalni blok 27×36 E, z v celoti izvlečljivimi predali.

Uporaba:

Namestitev predalnega bloka je mogoča na levi ali desni strani.

Umestitev:

Predal s prednjo višino (levo): 50; 75; 100; 100; 125; 250 mm
Predal s prednjo višino (desno): 50; 75; 100; 100; 125; 250 mm

Lakiranje:

Ogrodje in nožni deli svetlo sivi RAL 7035, predali signalno modri RAL 5005, prašnata barva.

Opomba:

Za pregradni material za razdelbo predalov glejte art. 960190960240. Za sistem urejanja Aqurado glejte art. 960900 − 961500. Druge možnosti najdete pod art. 942906942941.
Dobava po posameznih delih, zato bolj ekonomična. Dobava brez montaže.