Cerradura cierre con la misma llave (número de cerradura 49103), Serie 49

Número de artículo: 945310
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
En stock
38 piezas en stock
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
Serie 49
Denominación del fabricante EUROLOCKS
Material latón
Con llave
Cantidad de llaves 2
Número de cerraduras 1
Tipo de construcción de la cerradura Cerradura de pasador cilíndrico
Tipo de cierre bloqueo igual
Parte de un sistema de cierre no
Ángulo de cierre 360 grados
Tipo de producto Cilindro de cierre compacto

Identificación y clasificación

Número de artículo 945310
EAN / GTIN 8021776019845
Número del fabricante 30501
Fabricante/responsable HUNI ITALIANA spa, Via Marconi 12, 24020 Colzate, Italia, www.huni.com

Descripción

Ejecución:

Producto EUROLOCKS, serie 49 montada en armarios para herramientas a partir de año de fabricación de 1991 hasta mediados de 2000.
Ángulo de cierre 360°.

Idóneo para:

Banco de trabajo n.º 933435933450; 947220 − 947230, así como para armarios para herramientas n.º 942905 − 944100 y 943210.

Nota:

Conjunto de números de cerraduras suministrables: N.º 49101 − 49300 (200 cerraduras distintas). No se pueden asignar números de cerraduras.