Cevni nasadni ključ 90° ukrivljen 13 mm

Št. art.: 92A.13
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 1-2 tednih
{0} kosov na zalogi
Upoštevajte daljši čas dostave in omejeno število nasvetov:
Ta izdelek za vas naročimo neposredno pri proizvajalcu, saj ni del naše glavne ponudbe in ga zato nimamo na zalogi. Info

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Vrsta izdelka Nasadni ključ s T-ročajem

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 92A.13
EAN/GTIN 3148516629524
Številka proizvajalca 92A.13
L-število L60130 387

Opis

Opis:

  • Prednosti izdelka: Ključi za upognjene cevi: za uporabo na dolgih navojnih palicah
  • kromirani, satenast zaključek

Lastnosti:

  • A [mm]: 13
  • B [mm]: 20,5
  • H [mm]: 27,0
  • L [mm]: 127
  • L1 [mm]: 43,0
  • [g]: 110