CLE EN TUBE COUDEE

Réf.: 92A.13
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
Type de produit Clé à douilles

Numéros d’identification et classifications

Référence article 92A.13
EAN / GTIN 3148516629524
Réf. fabricant 92A.13
Article hors catalogue L60130 387

Description

Description:

  • Épaisseurs des produits: Clés à pipe courbées: pour une utilisation sur des tiges filetées longues
  • chromé, satiné

Caractéristique(s):

  • A [mm]: 13
  • B [mm]: 20,5
  • H [mm]: 27,0
  • L [mm]: 127
  • L1 [mm]: 43,0
  • [g]: 110