Dopsleutel , 90° gebogen , Uitgangen zeshoekig profiel , SW 13 mm

Artikelnummer: 92A.13
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
Producttype Dopsleutel

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 92A.13
EAN/GTIN 3148516629524
Nummer fabrikant 92A.13
L-nummer L60130 387

Omschrijving

Omschrijving:

  • Gebogen pijpmofsleutel: voor gebruik op lange draadstangen
  • verchroomd, satijnglanzend

Kenmerk:

  • A [mm]: 13
  • B [mm]: 20,5
  • H [mm]: 27,0
  • L [mm]: 127
  • L1 [mm]: 43,0
  • [g]: 110