Izhodni vtič, Število polov: 3

Št. art.: 928491 3
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Na zalogi
149 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Število polov Cena na 1 kos (z DDV)

Razpoložljivost

  • Vrsta IP-zaščite: IP 20

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Vrsta IP-zaščite IP 20
Tip vtikača, vhod Vtični sistem GST
Nazivna napetost 240 V
Število polov 3
Napajanje Omrežno napajanje
Vrsta izdelka Povezovalni element

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 928491 3
EAN/GTIN 4062406117160
Številka proizvajalca 113146000-00628713
Proizvajalec/odgovorna oseba KÖGL GmbH Betriebseinrichtungen, Industriestraße 2, 89347 BUBESHEIM, Deutschland, www.koegl.de

Opis

Izvedba:

S tem izhodnim vtičem se lahko priključijo dodatne komponente.

Opis:

Tehnični podatki za industrijski priključni sistem (št. 928490; 928491; 928492):
  • Maksimalne priključne vrednosti: 230 V/AC, 16 A ali 400 V/AC, 16 A.
  • Skupna obremenljivost pri izmeničnem toku: 3,6 kW.
  • Skupna obremenljivost pri trifaznem toku: 10,5 kW.
  • Presek predhodno konfekcioniranih kablov:
    3 × 1,5 mm2 pri izmeničnem toku (L, N, PE)
    5 × 1,5 mm2 pri trifaznem toku (L1, L2, L3, N, PE)
  • Zaščitni razred 1
  • Stopnja zaščite IP 20.

Funkcija:

IP20: Obstaja zaščita proti vdoru tujkov s ⌀ < 12 mm, vendar dotikanje ni dovoljeno, prav tako ni zaščite pred vodo.

Opomba:

Prvi priklop ter priklop kablov v priključne doze ali vtikače lahko izvedejo le osebe s strokovnim znanjem iz elektro stroke!

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov