Multifix 1500

Št. art.: 928201 1500
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
38 kosov na zalogi
Posredovanje dostave
Posredovanje dostave

Končni stroški dostave za kosovne izdelke so odvisni od njihove teže, velikosti in načina dostave. Po zaključku naročila jih bodo izračunali naši sodelavci v notranji prodaji, tako da se lahko končni znesek na računu razlikuje od zneska na potrditvi naročila, ki ste jo prejeli po elektronski pošti.

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Serija Delovna postaja; Multifix
Višina 90 mm
Širina 1.440 mm
Uporabna širina 1.434 mm
Kot naklona 0 stopinj; 20 stopinj; 30 stopinj
Primerno za tip 1500
Nosilnost 50 kg
Masa 3 kg
Vrsta izdelka Letev Multifix

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 928201 1500
EAN/GTIN 4062406113469

Opis

Izvedba:

Večnamensko vodilo iz aluminija. Za uporabo s kavlji in držali Easyfix, prozornimi škatlami za male dele, magnetnimi držali in policami za orodje ter svetilno enoto art. 928630 (od vel. 1000). Montaža z obešanjem.

Primerno za:

Nosilni stebri art. 928010, voziček za material art. 918590, luknjasta stena v kombinaciji z osnovno ploščo Easyfix art. 955820 vel. 2.

Opomba:

Kavlji in držala Easyfix v ozki izvedbi so primerni le pogojno.

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov

Pribor

Iz iste serije "Delovna postaja" Poglej vse