Multifix 1500

Réf.: 928201 1500
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Disponibilité
91 article(s) en stock
Expédition de la livraison
Expédition de la livraison

Les articles encombrants peuvent vous être livrés si votre adresse se situe en Allemagne ou en Autriche. La livraison peut être retardée pour des raisons imputables au transporteur.

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Série Workstation; Multifix
Hauteur 90 mm
Largeur 1 440 mm
Largeur utile 1 434 mm
Angle d'inclinaison 0 degré; 20 degré; 30 degré
Pour type 1500
Charge admissible 50 kg
Poids 3 kg
Type de produit Rail Multifix

Numéros d’identification et classifications

Référence article 928201 1500
EAN / GTIN 4062406113469

Description

Exécution:

Rail multifonction en aluminium. Pour utilisation avec des crochets et supports Easyfix, des bacs de rangement ouverts, des supports magnétiques, des shadowboards et l’unité d’éclairage 928630 (à partir de la réf. 1000). Montage par accrochage.

Adapté(s) pour:

Colonnes support 928010, chariot 918590, panneau perforé en association avec une plaque de base Easyfix 955820 réf. 2.

Remarque(s):

Les crochets et les supports Easyfix en version simple ne conviennent que sous réserve.

Téléchargements et documents

Produits adaptés

Accessoires