Multifix, Tinka modeliui: 1500

Prekės Nr.: 928201 1500
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
61 vnt. yra sandėlyje
Pristatymas
Pristatymas

Didelių gabaritų prekių galutines pristatymo išlaidas apskaičiuos mūsų darbuotojai. Šios išlaidos priklauso nuo svorio, dydžio ir pristatymo būdo. Galutinė suma gali skirtis nuo tos, kuri nurodoma užsakymo patvirtinimo el. laiške.

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Tinka modeliui Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Serija Workstation; Multifix bėgelis
Aukštis 90 mm
Plotis 1 440 mm
Naudingas plotis 1 434 mm
Nuolydžio kampas 0 laipsniai; 20 laipsniai; 30 laipsniai
tinka modeliui 1500
Leistinoji apkrova 50 kg
Svoris 3 kg
Produkto rūšis Multifix bėgelis

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 928201 1500
EAN / GTIN 4062406113469
Gamintojo numeris 928201 1500
Gamintojas / atsakingas asmuo Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com

Aprašymas

Modelis:

Universalus bėgelis iš aliuminio. Naudojimui su GARANT easyFix kabliais ir laikikliais, permatomomis dėžutėmis, magnetiniais laikikliais ir įrankių lentomis bei šviestuvais Nr. 928630 (nuo dyd. 1000). Montavimas atliekamas pakabinant.

Tinka:

Atraminiai rėmai Nr. 928010, medžiagų vežimėliai Nr. 918590, perforuota sienelė kartu su GARANT easyFix pagrindo plokšte Nr. 955820 dyd. 2.

Pastaba:

GARANT easyfix siauros konstrukcijos kabliai ir laikikliai tinka tik kai kada.

Warning:

Naudojimas pagal paskirtį
  • Darbastalį naudokite tik tuo atveju, jei jis yra nepriekaištingos techninės būklės.
  • Nedelsdami pašalinkite visus gedimus, kurie gali pakenkti saugai.
  • Komponentus montuokite tik tam skirtose angose. Modifikuokite ir pertvarkykite tik naudodami patvirtintus „Hoffmann Group“ priedus.
  • Skirtas pramoniniam naudojimui patalpose.
  • Naudokite ant sauso ir tvirto pagrindo.
  • Naudoti tik sausoje aplinkoje.

Netinkamas naudojimas
  • Nestovėkite ir nesėdėkite ant darbastalio.
  • Nevežkite žmonių.
  • Nenaudokite nuožulniose vietose.
  • Nenaudokite potencialiai sprogiose atmosferose.
  • Saugokite nuo vandens, kritulių ir taršos.
  • Nenaudokite ten, kur pagrindas nėra kietas ir tvirtas.
  • Neperkraukite darbastalio, stalviršio, stalčių ir lentynos.
  • Savavališkai nedarykite jokių pakeitimų.