Odlagalna polica iz jeklene pločevine globina 300 mm, Primerno za tip: 1000

Št. art.: 928131 1000
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Na zalogi
28 kosov na zalogi
Posredovanje dostave
Posredovanje dostave

Končni stroški dostave za kosovne izdelke so odvisni od njihove teže, velikosti in načina dostave. Po zaključku naročila jih bodo izračunali naši sodelavci v notranji prodaji, tako da se lahko končni znesek na računu razlikuje od zneska na potrditvi naročila, ki ste jo prejeli po elektronski pošti.

Standardne konfiguracije imajo običajno hitrejše čase dostave.

Izberite različico in število kosov

Primerno za tip Cena na 1 kos (z DDV)

Razpoložljivost

  • Nosilnost polic / maksimalno površinsko porazdeljeno breme (na kovini): 25
  • Izbira barv: RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Debelina materiala 1,5 mm
Nosilnost polic / maksimalno površinsko porazdeljeno breme (na kovini) 25 kg
Izbira barv RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005
Širina 920 mm
Uporabna širina 880 mm
Uporabna globina 300 mm
Vgradna višina 80 mm
Kot naklona 90 stopinj; 110 stopinj
Območje nastavljanja višine 110 mm
Primerno za tip 1000
Izvedba police standardna
Vrsta izdelka Odlagalne police

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 928131 1000
EAN/GTIN 4062406113223
Številka proizvajalca 928131 1000
Proizvajalec/odgovorna oseba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Izvedba:

Iz jeklene pločevine, s povišanim robom na 3 straneh. Srednja stran zarobljena. Možnost namestitve z zarobljenim robom navzdol ali navzgor. Območje nastavljanja po globini 110 mm.
Možnost utrditve vodoravno 90° in pod kotom 110°.

Primerno za:

Montaža z obešanjem na nosilne stebre art. 928010, na voziček za material art. 918590 (vel. 1000) in predelne stene art. 955430 in 955431.

Lakiranje:

Svetlo siva RAL 7035, prašnata barva.

Opomba:

Odlagalne police je mogoče opremiti s prozornimi škatlami, ki jih najdete v poglavju 96.

Warning:

Namen uporabe
  • Delovno mizo uporabljajte samo v tehnično brezhibnem stanju.
  • Takoj odpravite motnje, ki bi lahko vplivale na varnost.
  • Komponente montirajte samo na predvidene izvrtine. Spreminjajte in predelujte samo z odobrenimi dodatki Hoffmann Group.
  • Za industrijsko rabo v zaprtih prostorih.
  • Uporaba na suhih in trdnih tleh.
  • Uporabljajte samo v suhem okolju.

Napačna uporaba
  • Ne postavljajte na delovno mizo.
  • Ne prevažajte ljudi.
  • Ne uporabljajte na območjih z vzponi ali spusti.
  • Ne uporabljajte v potencialno eksplozivni atmosferi.
  • Ne izpostavljajte je vodi, padavinam ali umazaniji.
  • Ne uporabljajte na območjih z zrahljanimi in nepritrjenimi tlemi.
  • Ne preobremenjujte delovne mize, delovne plošče, predalov in odlagalnih polic.
  • Ne izvajajte nepooblaščenih predelav.