{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Cat. Nr.:
| Lunghezza | 1.500 mm | |
| Profondità | 750 mm | |
| Spessore | 50 mm | |
| Materiale piano di lavoro | Faggio multiplex | |
| Rivestimento del piano di lavoro | Lamiera di acciaio, zincata | |
| Spessore rivestimento | 2 mm | |
| Tipo di prodotto | Piano per banchi da lavoro |
| Codice articolo | 926121 1500 | |
| EAN / GTIN | 4062406106393 | |
| Codice del produttore | 926121 1500 | |
| Produttore/persona responsabile | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |