• Dit artikel zit niet meer in het assortiment. Als u op zoek bent naar een alternatief, klik dan op de links of neem contact met onsop.

Systeemkoffer-platformwagen, Type: TLBX

Artikelnummer: 918559 TLBX
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Artikel niet meer beschikbaar
0 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Type Prijs per 1 Stuk (Incl. BTW)

Beschikbaarheid

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Hoogte 910 mm
Breedte 790 mm
Diepte 400 mm
Hoogte oplegframe 180 mm
Wiel-⌀ 125 mm
Maximale belastbaarheid 250 kg
Gewicht 9,6 kg
Producttype Platformwagen (duwstang)

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 918559 TLBX
EAN/GTIN 4062406295622
Nummer fabrikant 918559 TLBX
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Omschrijving

Uitvoering:

Gelaste staalconstructie. Handvat met Haptoprene®-inzet en slagvast polypropyleen. 2 Bok- en 2 zwenkwielen (met vastzetter) met niet-strepend polyurethaan-loopvlak, naven met rollagers.

T.b.v.:

Systeemkoffer L-BOXX® nr. 693330, 693335, 693337, 693345, 685500, 685520, 685550, 685600, 685610.

Kleur:

Zilverkleurige poedercoating.

Tip:

Om logistieke redenen vindt de levering plaats in losse delen. Aflevering zonder montage.